呼び径(A)8呼び径(B)1/4材質(本体)SUS F316流体水、油、ガス等タイプLポート使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)寸法L(mm)56寸法H(mm)39寸法L1(mm)27最高使用圧力(MPa)4.12接続方式ねじ込み形寸法L2(mm)27寸法W(mm)21材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り)寸法L3(mm)60材質(ボール)SUS316寸法d(Φmm)7材質(Oリング)FPM(バイトン)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304寸法W1(Φmm)30材質(エンドキャップ)SUS F316バルブ種類ボールバルブ