RSS-14 ステンレス三方ボールバルブ ハマイ 38658112

RSS-14 ステンレス三方ボールバルブ ハマイ 38658112
RSS-14 ステンレス三方ボールバルブ ハマイ 38658112

ステンレス三方ボールバルブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
内容量1個注文コード38658112品番RSS-14
参考基準価格(税別)¥33,390販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。
2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。
ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。
Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。
スタンダードボア。

呼び径(A)10呼び径(B)3/8材質(本体)SUS F316流体水、油、ガス等タイプLポート使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)寸法L(mm)56寸法H(mm)39寸法L1(mm)27最高使用圧力(MPa)4.12接続方式ねじ込み形寸法L2(mm)27寸法W(mm)21材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り)寸法L3(mm)60材質(ボール)SUS316寸法d(Φmm)7材質(Oリング)FPM(バイトン)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304寸法W1(Φmm)30ボア径スタンダードボア材質(エンドキャップ)SUS F316バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38658137
2016-08-24
用途: 配管作業
その他業種

商品的に問題は何もありません。普通に使える配管パーツ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする