ねじガス栓(ツマミ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)C3771(クロムメッキ) 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604/クロムメッキ 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ZDC2/電着塗装・黒色 材質(ボディ)C3771/クロムメッキ 材質(エンドキャップ)C3771/クロムメッキ 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15 注文コード38658261 品番RBS-306
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は材質・呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施しており、巣漏れ等もなく耐久性に優れております。
PTFEOリングによるシール構造とセルフワイピング効果により、常に円滑な状態が保たれシール性抜群でグリースは不要です。
RBS-306Lは六角レンチ(六角二面幅3mm)でロック、いたずら防止の出来るロック機構付。

寸法H(mm)37 寸法L(mm)54 寸法L1(mm)27 寸法L2(mm)50 寸法W(mm)27 寸法W1(mm)30 寸法d(Φmm)12.5 使用ガスLPガス 材質(本体)C3771(クロムメッキ) 呼び径(B)1/2 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604/クロムメッキ 呼び径(A)15 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ZDC2/電着塗装・黒色 材質(ボディ)C3771/クロムメッキ 使用圧力範囲(kPa)2.3〜3.3 材質(エンドキャップ)C3771/クロムメッキ
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38658261
2017-04-29
用途:
給湯器の取り付け
建設業・工事業

予算が少ないなかでの施工でしたのでとても重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする