ハマイ
ハマイの ガス配管部材
ハマイの ガス栓
可とう管ガス栓ストレート型(ツマミ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38658322
品番
FBS-100
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。
安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。
ハンドルはロック機構を施しております。
寸法H(mm)
45
寸法L(mm)
58
寸法L1(mm)
29
寸法L2(mm)
27
寸法W1(mm)
27
寸法d(Φmm)
9.5
使用ガス
LPガス
材質(本体)
C3771(クロムメッキ)
呼び径(B)
1/2
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
C3604/クロムメッキ
呼び径(A)
15
材質(ステム)
C3604
材質(ハンドル)
PBT
材質(ボディ)
C3771/クロムメッキ
使用圧力範囲(kPa)
2.3〜3.3
材質(エンドキャップ)
C3604
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。