曜日別特売
FBS-200 可とう管ガス栓アングル型(ツマミ) ハマイ 38658331

FBS-200 可とう管ガス栓アングル型(ツマミ) ハマイ 38658331
FBS-200 可とう管ガス栓アングル型(ツマミ) ハマイ 38658331

可とう管ガス栓アングル型(ツマミ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38658331品番FBS-200
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。
安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。
ハンドルはロック機構を施しております。

寸法H(mm)74寸法L(mm)42.5寸法L1(mm)29寸法L2(mm)27寸法W1(mm)27寸法d(Φmm)9.5使用ガスLPガス材質(本体)C3771(クロムメッキ)呼び径(B)1/2接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604/クロムメッキ呼び径(A)15材質(ステム)C3604材質(ハンドル)PBT材質(ボディ)C3771/クロムメッキ使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3材質(エンドキャップ)C3604
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38658331
2021-07-29
用途: ガス弁の交換
株式会社 冨美不動産業

経年劣化による不良品を交換しました。
簡単に施工できたので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38658331
2019-05-12
用途: 給湯器の使用
建設業・工事業

特に問題無く普通に使用してます。
普通のガス栓を普通に使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 38658331
2017-04-27
用途: システムキッチンのビルトインガスコンロの配管に使用

他社のバルブと比較して、仕上げが綺麗です。システムキッチン周辺機器には、ベストマッチと、判断し購入いたしました。

対象商品 : 38658331
2014-06-12
用途: 湯沸かし器用
建設業・工事業

つまみが青いので湯沸かし器用とガス台用と間違わなくていいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする