※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 運搬機器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 運搬車輛機器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ドラム缶運搬車
テーパータンク運搬用台車 KMシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38661009
品番
KM-565-TP(テーパーヨウ)
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
テーパータンク(CTL、CTH、TP-STから始まる品番)用の台車です。工場内でのタンク運搬用に使用します。
適合
テーパータンク150L用
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
10
材質(本体)
SUS304
材質(車輪)
自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個、キャスター金具/SS、キャスター車輪/ゴム車
種別
KM-565-TP テーパー用
形状
アングル
材質/仕上
台車本体/SUS304、キャスター金具/SS、キャスター車輪/ゴム車
内径×高さH(Φmm×mm)
560×170
コード
814-7270
アズワン品番
61-0748-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。