※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパータンク運搬用台車 KMシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38661018 品番 KM-565H-TP(テーパーヨウ)
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

テーパータンク(CTL、CTH、TP-STから始まる品番)用の台車です。工場内でのタンク運搬用に使用します。

適合テーパータンク200L用 車輪径(Φmm)100 質量(kg)10 材質(本体)SUS304 材質(車輪)自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個、キャスター金具/SS、キャスター車輪/ゴム車 種別KM-565H-TP テーパー用 形状アングル 材質/仕上台車本体/SUS304、キャスター金具/SS、キャスター車輪/ゴム車 内径×高さH(Φmm×mm)546×170 コード814-7269 アズワン品番61-0748-43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする