※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパータンク運搬用台車 ウレタン車 KMSシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38661045 品番 KMS-565-TP(テーパーヨウ)
参考基準価格(税別)¥96,100 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

ステンレステーパータンク専用台車です。

適合【タンク】TP-565 材質(本体)SUS304 材質(車輪)ナイロンウレタン・SUS304 種別KMS-565-TP テーパー用 アズワン品番61-0748-47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする