※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 運搬機器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 運搬車輛機器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ドラム缶運搬車
テーパータンク運搬用台車 ウレタン車 KMSシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38661054
品番
KMS-565H-TP(テーパーヨウ)
参考基準価格(税別)
¥96,100
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
ステンレステーパータンク専用台車です。
適合
【タンク】TP-565H
材質(本体)
SUS304
材質(車輪)
ナイロンウレタン・SUS304
種別
KMS-565H-TP テーパー用
アズワン品番
61-0748-48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。