※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 運搬機器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 運搬車輛機器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ドラム缶運搬車
タンク運搬台車 導電車輪付 KMDシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38661255
品番
KMD-39(ドウデンシャリンツキダイシャ)
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ステンレスタンク専用台車です。導電キャスター付台車です。
適合
適合タンクサイズ:Φ387
材質(本体)
SUS304
材質(車輪)
SSクロム・ゴム車(導電)
種別
タンク運搬用台車 KMD-39 台車
アズワン品番
61-0748-52
適合寸法(mm)
【タンク】Φ387
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。