※取り付けた容器を反転することで粒体の内容物を機器等に投入できます
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
排出用シュート HTLシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38661359
品番
HTL-24(60ド,2S)
参考基準価格(税別)
¥77,200
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
CTL容器用排出シュートです。
材質
SUS304
サイズ
【へルール】2S
角度(°)
【シュート】60
アズワン品番
61-0748-62
適合寸法(mm)
【タンク】Φ240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
排出シュートHTL使用例【日東金属工業】
参考になった