※取り付けた容器を反転することで粒体の内容物を機器等に投入できます

HTL-39(60ド,100A) 排出用シュート HTLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38661386 HTL-39(60ド,100A) 排出用シュート HTLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38661386

排出用シュート HTLシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38661386 品番 HTL-39(60ド,100A)
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

CTL容器用排出シュートです。

材質SUS304 サイズ【へルール】100A 角度(°)【シュート】60 アズワン品番61-0748-65 適合寸法(mm)【タンク】Φ387
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

排出シュートHTL使用例【日東金属工業】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする