※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTL-F-43(60ド,100A) 排出用シュート フラットタイプ HTL-Fシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38661499 HTL-F-43(60ド,100A) 排出用シュート フラットタイプ HTL-Fシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38661499

排出用シュート フラットタイプ HTL-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38661499 品番 HTL-F-43(60ド,100A)
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

容器反転排出用のシュートです。容器とシュートの接続に粉溜りしにくい、フラットな構造です。

アズワン品番61-0748-76 種別HTL-F-43 60°,100A 適合寸法(mm)【タンク】Φ430 サイズ【へルール】100A 角度(°)【シュート】60 材質SUS304
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

排出シュートの粉溜まり比較【日東金属工業】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする