※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
排出用シュート フラットタイプ HTL-Fシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38661508
品番
HTL-F-47(60ド,100A)
参考基準価格(税別)
¥209,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
容器反転排出用のシュートです。容器とシュートの接続に粉溜りしにくい、フラットな構造です。
アズワン品番
61-0748-77
種別
HTL-F-47 60°,100A
適合寸法(mm)
【タンク】Φ470
サイズ
【へルール】150A
角度(°)
【シュート】60
材質
SUS304
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
排出シュートの粉溜まり比較【日東金属工業】
参考になった