※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEHT-39-1S ステンレス偏心投入ホッパー 1S TEHTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38663714 TEHT-39-1S ステンレス偏心投入ホッパー 1S TEHTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38663714 TEHT-39-1S ステンレス偏心投入ホッパー 1S TEHTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38663714 TEHT-39-1S ステンレス偏心投入ホッパー 1S TEHTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38663714 TEHT-39-1S ステンレス偏心投入ホッパー 1S TEHTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38663714

ステンレス偏心投入ホッパー 1S TEHTシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38663714 品番 TEHT-39-1S
参考基準価格(税別)¥75,100 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。液や粉等の排出性に優れた偏心形状です。通常のホッパーに比べて周辺部品との干渉を調整できます。

容量(L)13 材質SUS304 寸法(mm)Φ387×H385×t1.2 サイズ【ヘルール】1S アズワン品番62-8609-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする