※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
ステンレス偏心投入ホッパー 2S TEHTシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38663809
品番
TEHT-36-2S
参考基準価格(税別)
¥80,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。液や粉等の排出性に優れた偏心形状です。通常のホッパーに比べて周辺部品との干渉を調整できます。
容量(L)
10
材質
SUS304
寸法(mm)
Φ360×H333×t1.2
サイズ
【ヘルール】2S
アズワン品番
62-8609-68