※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
ステンレス偏心投入ホッパー 3S TEHTシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38663879
品番
TEHT-33-3S
参考基準価格(税別)
¥81,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。液や粉等の排出性に優れた偏心形状です。通常のホッパーに比べて周辺部品との干渉を調整できます。
容量(L)
8
材質
SUS304
寸法(mm)
Φ330×H278×t1.0
サイズ
【ヘルール】3S
アズワン品番
62-8609-75