※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
ステンレス偏心投入ホッパー 1.5S TEHTシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38664064
品番
TEHT-43-1.5S
参考基準価格(税別)
¥91,300
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。液や粉等の排出性に優れた偏心形状です。通常のホッパーに比べて周辺部品との干渉を調整できます。
容量(L)
18
材質
SUS304
寸法(mm)
Φ430×H415×t1.2
サイズ
【ヘルール】1.5S
アズワン品番
62-8609-94