※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
鏡板型ステンレス汎用容器 架台付 DT-ST-ASCシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38664098
品番
DT-ST-ASC-635
参考基準価格(税別)
¥747,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
容器と架台が分離できます。撹拌や排出に適したお椀形状のステンレスタンクです。ブラケット付き容器のみの【DT-BRK】もございます。
容量(L)
200
材質
容器本体・蓋・取っ手・架台(アングル)・吊りラグ/SUS304
キャスター
SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
材質(フタ)
SUS304
寸法(高さH×幅W)(mm)
1255×860
アズワン品番
62-8609-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000