※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホッパー型耐圧ジャケットステンレス密閉容器 バンド式 脚付 HT-CTL-TJ-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38664886 品番 HT-CTL-TJ-L-39
参考基準価格(税別)¥635,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は排出しやすいホッパータイプ。

仕様ジャケット部ノズル:1Sヘルール、0〜0.18MPaジャケット使用温度:冷水〜温水 材質本体/SUS304 寸法(mm)Φ387×H945 容量(L)45 キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個) 表面処理内外面バフ研磨 アズワン品番62-8610-77 パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする