※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 密閉タンク
ホッパー型耐圧ジャケットステンレス密閉容器 バンド式 脚付 HT-CTL-TJ-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38664895
品番
HT-CTL-TJ-L-43
参考基準価格(税別)
¥673,000
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は排出しやすいホッパータイプ。
仕様
ジャケット部ノズル:1Sヘルール、0〜0.18MPaジャケット使用温度:冷水〜温水
材質
本体/SUS304
寸法(mm)
Φ430×H975
容量(L)
65
キャスター
SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
表面処理
内外面バフ研磨
アズワン品番
62-8610-78
パッキン
シリコンゴム(食品衛生法適合品)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000