※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
鏡板型耐圧ジャケットステンレス汎用容器 脚付 DT-ST-TJ-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38664938
品番
DT-ST-TJ-L-33
参考基準価格(税別)
¥554,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は撹拌・排出に優れたお椀形状。
容量(L)
25
材質
本体/SUS304
キャスター
SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
寸法(Φ×高さH)(mm)
330×790
表面処理
内外面バフ研磨
ノズル
【ジャケット部】1Sヘルール
使用条件
【本体(内槽)】大気圧(加減圧不可)、本体使用温度:内容液沸点未満、ジャケット(外槽):0〜0.18MPa、ジャケット使用温度:冷水〜温水
アズワン品番
62-8610-82
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000