※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM-STA-30 STA容器用台車 SSゴム車 KM-STAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38665096 KM-STA-30 STA容器用台車 SSゴム車 KM-STAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38665096 KM-STA-30 STA容器用台車 SSゴム車 KM-STAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38665096 KM-STA-30 STA容器用台車 SSゴム車 KM-STAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38665096

STA容器用台車 SSゴム車 KM-STAシリーズ

商品レビューを投稿する
39日以内出荷 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別30サイズ用 注文コード38665096 品番KM-STA-30
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。

適合
適用容器:CTH-STA-30(3-4794-02)、CTH-STA-PTFE-30(62-1369-29)、CTB-STA-30(62-1369-63)
CTB-STA-PTFE-30(62-1369-33)、TP-CTH-STA-30(3-4794-02)、TP-CTB-STA-30(62-1369-65)、TP-CTH-STA-PTFE-30(62-1370-41)、TP-CTB-STA-PTFE-30(62-1370-46)
材質(本体)SUS304 材質(車輪)金具/SS(ユニクロームメッキ)、車輪/ゴム車(自在キャスター4個(内ストッパー付2個)) 種別30サイズ用 キャスター金具/SS(ユニクロームメッキ)、車輪/自在キャスター4個(内ストッパー付2個 アズワン品番62-8611-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする