※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 運搬機器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 運搬車輛機器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ドラム缶運搬車
STA容器用台車 SSゴム車 KM-STAシリーズ
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
36サイズ用
注文コード
38665105
品番
KM-STA-36
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。
適合
適用容器:CTH-STA-36(3-4794-01)、TP-CTH-STA-36(3-4801-03)、CTH-STA-PTFE-36(62-1369-30)、TP-CTH-STA-PTFE-36(62-1370-42)
材質(本体)
SUS304
材質(車輪)
金具/SS(ユニクロームメッキ)、車輪/ゴム車(自在キャスター4個(内ストッパー付2個))
種別
36サイズ用
キャスター
金具/SS(ユニクロームメッキ)、車輪/自在キャスター4個(内ストッパー付2個
アズワン品番
62-8611-12