※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 運搬機器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 運搬車輛機器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ドラム缶運搬車
STA容器用台車 SSゴム車 KM-STAシリーズ
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
43サイズ用
注文コード
38665114
品番
KM-STA-43
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。
適合
適用容器:CTH-STA-43(3-4794-04)、TP-CTH-STA-43(3-4801-05)、CTH-STA-PTFE-43(62-1369-31)、TP-CTH-STA-PTFE-43(62-1370-44)
材質(本体)
SUS304
材質(車輪)
金具/SS(ユニクロームメッキ)、車輪/ゴム車(自在キャスター4個(内ストッパー付2個))
種別
43サイズ用
キャスター
金具/SS(ユニクロームメッキ)、車輪/自在キャスター4個(内ストッパー付2個
アズワン品番
62-8611-13