※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EHT-CTL-33 偏心ホッパー型密閉容器 バンド式 EHT-CTLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38665254 EHT-CTL-33 偏心ホッパー型密閉容器 バンド式 EHT-CTLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38665254

偏心ホッパー型密閉容器 バンド式 EHT-CTLシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38665254 品番 EHT-CTL-33
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

内容物の排出に最適な偏心形状の丸型ステンレスホッパー。ワンタッチで蓋を固定できるバンドタイプです。

仕様排出口:1.5Sヘルール(サイズ・ヘルール以外への変更等可) 材質本体/SUS304 寸法(mm)Φ330×H530 容量(L)25 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) アズワン品番62-8611-27 パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

レバーバンド装着のコツ!【日東金属工業】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする