※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 密閉タンク
密閉式ステンレスタンク クリップ A型シリコンパッキン付 CTHシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38666828
品番
CTH-43H
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
アズワン品番
61-0744-07
仕様
容器材質:SUS304・パッキン/シリコン(食品衛生法適合品)
寸法(mm)
Φ430×H520
質量(kg)
8.6
容量(L)
70
商品説明動画
A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
参考になった