※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTH-100 テツキ・Bガタシリコンパッキンツキ 密閉式ステンレスタンク クリップ B型シリコンパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38666837 CTH-100 テツキ・Bガタシリコンパッキンツキ 密閉式ステンレスタンク クリップ B型シリコンパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38666837

密閉式ステンレスタンク クリップ B型シリコンパッキン付 CTHシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38666837 品番 CTH-100 テツキ・Bガタシリコンパッキンツキ
参考基準価格(税別)¥734,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。

種別タイプ CTH-100 手付 材質【容器】SUS304・パッキン/シリコン 質量(kg)83 容量(L)750 寸法(Φ×高さH)(mm)1000×1035 アズワン品番61-0747-84
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする