※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 密閉タンク
密閉式ステンレスタンク クリップ B型シリコンパッキン付 CTHシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38666846
品番
CTH-100H テツキ・Bガタシリコンパッキンツキ
参考基準価格(税別)
¥845,000
販売価格(税込)
¥923,780
販売価格(税別)
¥
839,800
バスケットに入れる
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
種別
タイプ CTH-100H 手付
材質
【容器】SUS304・パッキン/シリコン
質量(kg)
99
容量(L)
1000
寸法(Φ×高さH)(mm)
1000×1360
アズワン品番
61-0747-85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000