※薬品や溶剤の保管に適したステンレス製保管容器

CTH-PTFE-39H 密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38666898 CTH-PTFE-39H 密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38666898

密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38666898 品番 CTH-PTFE-39H
参考基準価格(税別)¥97,800 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス保存容器です。PTFEパッキンのため、ゴムパッキンを侵す溶剤の保存が出来ます。

アズワン品番61-0744-12 種別ステンレス保存容器 A型 寸法(Φ×高さH)(mm)387×480 容量(L)50 材質【容器】SUS304・パッキン/PTFE 質量(kg)6.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする