寸法B(Φmm)14(H7)寸法D(Φmm)34(±0.5)寸法F(mm)60(±0.5)寸法H(mm)13.50(±0.13)寸法L(mm)36(±0.7)寸法O(Φmm)16.9寸法SΦDB(mm)25.4寸法TH(mm)M14×2.0(JIS2級)寸法W(mm)19(0/-0.13)ねじおねじ質量(g)126タイプPR-E材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(インサート)銅合金材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)角度α(°)16°ねじ方向右ねじラジアル静定格荷重(kN)30.49静破断荷重(kN)47.75