寸法B(Φmm)8(H7)寸法D(Φmm)22(±0.5)寸法F(mm)42(±0.5)寸法H(mm)9.00(±0.13)寸法L(mm)25(±0.7)寸法O(Φmm)10.4寸法SΦDB(mm)15.88寸法TH(mm)M8×1.25(JIS2級)寸法W(mm)12(0/-0.13)ねじおねじ質量(g)32タイプPR-E材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(インサート)銅合金材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)角度α(°)14°ねじ方向左ねじラジアル静定格荷重(kN)13.72静破断荷重(kN)21.47