曜日別特売
RBM8E RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ NMB(ミネベア) 38667937

RBM8E RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ NMB(ミネベア) 38667937
RBM8E RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ NMB(ミネベア) 38667937

RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード38667937品番RBM8E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ボールとレースまたはボディの間に自己潤滑性のある樹脂を射出成形して製造します。これは、テフロンタイプと異なりライナーを布状に織り込んだり接着したりという行程が不要で量産性にすぐれ比較的低コストで製造が可能です。
無給油で使用でき、メンテナンスフリーであるうえ、耐摩耗特性も良好で、動荷重に対しては、一般メタルタイプに比べて耐久性があります。特に一方向荷重の微動運動に対しては良好な特性を示します。

寸法B(Φmm)8(H7)寸法D(Φmm)22(±0.5)寸法F(mm)42(±0.5)寸法H(mm)9.00(±0.13)寸法L(mm)25(±0.7)寸法O(Φmm)10.4寸法SΦDB(mm)15.88寸法TH(mm)M8×1.25(JIS2級)寸法W(mm)12(0/-0.13)ねじおねじ材質モールドライナー:ミネロン(自己潤滑性樹脂)質量(g)35タイプRBM-E材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)角度α(°)14°ラジアル内部最大すきま(mm)0.05ねじ方向右ねじ無負荷回転トルク(N・m)0.06MAX静負荷容量(kN)9.16動負荷容量(kN)3.48

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38667937RBM8E65810115RBM8ERBM8E RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ MTR 65810115RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじMTR1個
969
税込1,066
ブランド違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38667946
2021-06-24
用途: 原付バイクのサスペンションリンク
製造業

以前は給油式のロッドエンドを使用していましたが、泥やさびが固着して動きが悪くなってしまい、走行中に折れるという事態になってしまいました。そこで、同サイズのもので無給油式の本品を選択しました。耐久性などはこれからですが、動きはスムーズです。

対象商品 : 38667955
2018-10-03
用途: EVカート作成
筑紫台高校教育・研究機関

タイロッドエンド部分に使用しました、期待通りの動きをしてくれました。

対象商品 : 38667937
2018-07-07
用途: バイクのカスタムに。
コヤマオート自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのシフトリンクに使用、左ねじとセットでターンバックルエンドに使用しています、がたつきが無いのでシフト操作が快適です。

対象商品 : 38667946
2018-05-18
用途: パイプの連結に使用。
サービス業

同サイズ中一番コンパクトであり、スムーズな可動のため毎回購入しております。

対象商品 : 38667946
2016-07-26
用途: 自動車の足回り
カロッツェリア カワノ自動車・二輪車・自転車関連業

NMB(ミネベア)でこの値段は良いと思い購入したがピロボールが本体から抜けました(RBM-10)。
モールド型の意味を理解していなかったのが悪いが、スラスト荷重(アキシャル荷重)にはほぼ力がかからない使用方法にしか向かないようだ。 比較的、スラスト荷重少ない場所に使用したがピロボールを抑える淵がプラスチックのような素材(多分ここをモールド素材というのか・・・)で、割れて抜けた。ピロボール部分も外枠の本体部分にも変形など無い。  感覚的には同じサイズ、同等値段の似た商品の1/10くらいの負荷にしか耐えないのではと感じた。 この辺の注記喚起の表記が必要な商品です。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
なお、お届の商品でお気づきの点がございましたら、
大変お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄あわせてご連絡頂けると幸いです。

対象商品 : 38667912
2015-02-21
用途: エンジンスロットルリンケージ

振動の多い部分に使用する為、信頼のあるこのメーカーのモノを選びました。(経験上ボールが緩いと直ぐにガタが発生する為です。)
で、二つ注文した内の一つはユルユルだったので状況を伝えて返品交換をお願いし10日ほどして届いた商品は同じように片方がユルユルで本当に返品交換されてるか?疑うほどです。商品価格が高い安いではなく拘りが無いこんなメーカーだったとはmade in japanというブランドが失われて当然だなと思いました。この事をよくメーカーに伝えてください。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
メーカーへ確認しましたところ、許容範囲内とのことでございました。ご不明な点がございましたら、再度弊社商品問い合わせ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。

対象商品 : 38667955
2014-12-20
用途: 車の部品交換

とても品質が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする