スパイラルエルボ 45°

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径250 注文コード38668201 品番250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛めっき鋼板 呼び径250 寸法S(mm)(差込長さ)80 仕様45°ベンド管 タイプセクションベンド 寸法H(mm)100 厚さt(mm)0.6 寸法R1.0D 寸法D'(mm)Φ248

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38668201 250 51957728 250 スパイラルエルボ 45° クリモト(栗本鉄工所) スパイラルエルボ 45° クリモト(栗本鉄工所) 1個 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35595034
2022-08-13
用途:
趣味のDIY
建設業・工事業

趣味のDIYで焼却炉を作り、煙の風向を変えるのに買いました。モノはしっかりしています。

対象商品:
51957719
2020-07-30
用途:
スパイラルダクト接続(もみ殻搬送)
農・林・水産業

まだ使用していないが良さそう!
もうちょっと長めのサイズがあっても良いかな。

対象商品:
35595034
2015-09-02
用途:
塗装ブースの排気
その他業種

塗装ブースを制作する際、排気口を作るときに使用しました。
直径を図りコンパスカッターで正確な円を切り取ったのですが、こちらの製品が正確な円でなかったので加工が少し大変でした。
それ以外製品はしっかりしているので、満足のいく塗装ブースが出来ました。

対象商品:
35595052
2015-09-30
用途:
スパイラルダクトの結合に使用します

もう少し結合具合が甘いですぴったしの方が抜けにくくて良いのでは?

対象商品:
35595043
2014-10-13
用途:
籾殻の搬送用配管
農・林・水産業

配管の一部に加えることができ作業が楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする