コンジットチューブクリーナー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード38668226 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

優れた洗浄力でコンジットチューブやスプリングライナーの汚れを洗い流します。
微量に添加した超微粒子のフッ素樹脂パウダーにより、優れた潤滑性を有します。

用途
コンジットチューブ、スプリングライナーの洗浄。
送給装置のローラー、アウトレッドガイドの洗浄。
正味質量(g)270 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.215L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38668226 - 44546025 47035 コンジットチューブクリーナーF タセト コンジットチューブクリーナーF タセト 1本 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38668226
2021-05-14
用途:
半自動溶接機メンテナンス
サービス業

チューブ、ローラーの掃除にパーツクリーナーを使っていたのですが
このクリーナーに替えてからクリーニングサイクルが長くなり重宝します。

対象商品:
38668226
2021-05-11
用途:
半自動溶接機メンテナンス
サービス業

チューブ、ローラーの掃除にパーツクリーナーを使っていたのですが
このクリーナーに替えてからクリーニングサイクルが長くなり重宝します。

対象商品:
38668226
2021-02-11
用途:
溶接作業
株式会社日本溶研 様

硬いワイヤーを使用すると、目詰まりを起こしてしまうとき
使用しています。
交換するより早いです。

対象商品:
38668226
2019-03-18
用途:
溶接機のメンテナンス等
製造業

今までいくつかのクリーナーを試したけど、一番汚れがよく落ちたと思う。エアブローした時にゴミが飛び出して来るのが快感です。

1人が参考にしています
対象商品:
38668226
2015-02-10
用途:
コンジットチューブのクリーナーとして
農・林・水産業

半自動溶接機の調子が悪く(ワイヤーが引っ掛かってしまい送りが悪い)インターネットで調べたところ、
コンジットチューブがあやしそうだったので、購入しました。(ついでに新品のコンジットチューブも購入)
クリーナーが先に届いたので、使用したところ十分汚れが取れました。そのあと、溶接作業しましたが、スムーズに溶接できました。ですので、新品のチューブは交換していません。
当方、農家の為、使用頻度が低くワイヤーも錆がちです。このため、ワイヤーの錆がチューブ内に残ったものと考えられます。
今後も、クリーナーは大活躍しそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
38668226
2014-12-08
用途:
溶接
下正鉄工所 様

他の商品と比較してないのでなんとも言えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする