- エクストラウッドリフォームDIY ロンシール工業 38669321

 

- エクストラウッドリフォームDIY ロンシール工業 38669321 - エクストラウッドリフォームDIY ロンシール工業 38669321 - エクストラウッドリフォームDIY ロンシール工業 38669321

エクストラウッドリフォームDIY

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(11枚) 注文コード38669321 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

エクストラウッドは天然木ツキ板を使用しながらも、特殊表面化処理によって、耐久性、耐摩耗性を格段に強化し、すり傷やへこみ傷に強く、防水機能も強化していますので、リビングや水廻り(トイレ、洗面)のリフォームに最適な床材です。

仕様
裏面にホットメルト接着剤つき
離型紙(粘着剤保護紙)つき
材質(中地)合成樹脂、(下地)PVC 長さ(mm)914.4 幅(mm)101.6 厚さ(mm)2.7 質量(kg)約4.6/ケース チェリー 施工性平滑なフローリング、合板床、ビニルタイルなど 施工面積1.02m2(11枚/箱)
注意
※施工不可能な場所:多孔質なモルタルなどの下地、鉄板、タイルカーペットなど室外では使用できません。
※カットされた面は防水性がなくなります。必要に応じてコーキング剤などで止水してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2015-01-22
用途:
賃貸アパートの床リフォーム
アムール阿佐ヶ谷 様

これまで賃貸アパートの床材には安価なクッションフロアを使っていたのですが、汚れや傷みがどうしても生じるため、かえってコスト高になっていました。
しかし、エクストラウッドは高級感があるのに加えて、耐久性が極めて高く、万一、痛んだり汚れた場合でも、その板1枚単位で取り換えられるので、大変助かります。

対象商品:
38669337
2014-05-09
用途:
フローリングのリフォーム

裏に粘着シートがあるためすごく施工が簡単でよい商品だと思いました。
アッシュを注文しましたが、木目が思った以上に少ないシートが多かったのがちょっと残念でした。
色を選ぶのにサンプルだけでは少し分かりづらかったので、
もっと種類によって施工例が分かる写真がたくさんあればよいかなと思いました。

対象商品:
38669303
2013-10-28
用途:
トイレのリフォーム
Atelier666 様

簡単に施工できました。カッターで切れるし、糸鋸で複雑な形にも加工できます。床が平らできれいなら接着強度も十分あると思います。ほんの少し厚みに個体差があるように感じましたが、問題ない程度と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする