曜日別特売
NA1806-WA36P ニューエース ニューレジストン 38669434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューエース

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(25枚)外径(mm)180注文コード38669434品番NA1806-WA36P
参考基準価格(税別)¥20,675販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

研削用
高性能レジノイドオフセット型研削砥石。

用途一般鋼のバリ・ビード取り。直径(Φmm)180厚さ(mm)6穴径(Φmm)22粒度36砥材WA(ステンレス鋼用)硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒WA適合材一般鋼外径(mm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02301232
2019-01-17
用途: バリ取りに
製造業

バリ取りに使用していますが 持ちが良く交換頻度も少ないので作業がはかどります

対象商品 : 02301241
2021-12-18
用途: 溶接のビード落としとスパッター除去に使っています。
福徳鉄工製造業

とてもこの商品は気に入っているのですがこのメーカーは種類が多すぎてこの番号の物が一番合っているかセブンエースかCエースでも用途に合っている物を教えて欲しいです。

対象商品 : 02301241
2010-12-14
用途: バリ取り等

特売日は工具商社で購入するよりも安く買えるので、その日を狙って購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする