ワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用

ワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用 - TKXワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用 - TKXワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用 - TKXワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用 - TKXワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用 - TKX

高い柔軟性により曲面から平面まで対応し、優れた仕上がりと高い耐久性で作業効率向上・コスト低減を実現。軽量で安全性にも優れ、作業者の負担を軽減します。

用途適合材鋳物・ガラス・石材などのバリ取り、面取り、表面研削ハードな研削作業、砥材:GC 使用周速度は4,307mm/min粒度120厚さ(mm)2穴径(Φmm)15外径(Φmm)100内容量1箱(20枚)
注意
※1 正しい取付:プラスチックパットはグラインダー側とし、偏心のないように取付けてください。2 正しい使用角度:面研磨には20°~30°の角度を保ち、切断には直角に当ててご使用ください。3 安全作業:砥石の取替時には3分以上、作業開始前には8分以上の試運転をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81303726354CA110SM
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする