曜日別特売

研磨剤 汚れとりとり棒

研磨剤 汚れとりとり棒 - セイワ

墓石のキワなどにこびり付いた水垢を削り落とします。
墓石を傷付けないガラス繊維の入った先端樹脂刃を採用しておりますので、安心してご使用できます。

用途
墓石の水垢取りに。
トラスコ品番
705-4206
材質
ABS樹脂(握り部)、ガラス繊維入り樹脂(刃部)
長さ(mm)
115
幅(mm)
25
厚さ(mm)
13
内容量
1箱(10個)
注意
※墓石の目立たないところでテストをおこなってからご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77975156ZP-100
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする