1370 楽切剪定鋏 サボテン 38669486

楽切剪定鋏

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38669486 品番1370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

刃物の自然な動きを再現!!
楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。
1/2の力で切る!!

全長(mm)170 刃長(mm)約40 切断能力(mm)20 最大切断能力(mm)20(生木) 用途力の強い方も。無理なくカット。男性に最適。 質量(g)174 ハンドル色オレンジ

商品説明動画

サボテン 半分の力で切れる楽切剪定鋏1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38669495
2016-05-30
用途:
ケーブル外被の縦割り
緑邦産業株式会社 様

下の刃先を細く削って使用している、メーカーで加工出来ないか。
(50丁)程

対象商品:
38669486
2015-03-17
用途:
剪定作業
建設業・工事業

職歴22年になる庭師です。今までに何本もの剪定鋏を使用してきましたが、好奇心で購入したのが間違いでした。
引き切りなので、一般的な剪定鋏の感覚で枝を切ろうとすると、最後に樹皮だけが切れずに残ります。これは引き切りなのでいたしかたのないことなのですが、もっと残念なことに切り刃の耐久性が以前景品で当たった100均の剪定鋏と同レベルなことです。
庭師はいろんな樹木を剪定します。カシ、キンモクセイの硬化した枯れ枝を切っていたらあっというまに切り刃がボロボロになりました。
常に細い生木だけを切る果樹園の方、家庭菜園や週末ガーデニングの方、花卉業の方にはとってもおすすめですが、多種多様の枝を剪定するハードユーザーにははっきり言って向いていません。楽には切れますが、耐久性はお値段並です。ご一考の参考になれば幸いです。

8人が参考にしています
2014-10-17
用途:
剪定の仕事

毎日剪定の仕事でバシバシ使ってます。
一年使ってますが、壊れず良く切れます。使ったらシャープナーで研いでますが。
硬い枝や太い枝をほんとに楽に切れます。
切り口も綺麗だし、引き切りは画期的だと思います。
植木屋歴12年ですが、素晴らしい鋏に出会いました。
値段も手頃なので、一度使う価値はあると思います。

余談ですが、鋏ケースは大でないと入りません。
手の小さい人はこの大きさが使いやすいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
38669486
2013-07-15
用途:
果樹の剪定
柿田農園 様 (農・林・水産業)

引いて切る機構がついているので確かに通常の剪定ばさみよりは楽に切れる感じがするが、半分の力で切れているかどうかは疑問。刃の開き幅が足りないので少し太めの枝が切りにくい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする