1251 プロタイプ剪定鋏 サボテン 38669513

プロタイプ剪定鋏

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード38669513 品番1251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プロが認めた本物の切れ味と、抜群の耐久力。
フッ素加工でサビ・ヤニに強く、軽い切れ味。
ジェラコン製ストッパー。丈夫で確実、携帯・保管に便利。
ソフトグリップ。手になじみ握りやすく滑りにくい。

全長(mm)205 刃長(mm)50 切断能力(mm)5 最大切断能力(mm)5(生木) 用途細やかな作業にも最適!!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
草木の刈り入れ
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

植えてある草木の刈り入れのために購入しました。安価で丈夫なため満足しています。

対象商品:
38669504
2025-08-01
用途:
庭木の剪定
サービス業

切れがいいので使いやすい、使った後もしまい方が簡単。

2024-11-07
用途:
社内樹木剪定

今まで使用していた剪定ばさみのバネが飛んで行方不明になったので、同じものを購入。切れ味もよく、使い勝手も良いです。バネ単品の案内もあると助かります。

対象商品:
38669504
2024-03-22
用途:
枝の剪定に

バラや金柑の枝剪定用に購入しました。少し大きめのサイズで弱い力でも剪定できます。刃を閉じたままロックできるのも便利です。

対象商品:
38669504
2022-08-16
用途:
庭木の剪定作業に使用
その他業種

まだ一度しか使用してませんが、使い勝手は良いです。
ただ刃が従来のものに比べて薄いので慎重さが必要と感じました。
プロタイプとのことですから、大事にしたいと思います。

対象商品:
38669504
2022-09-13
用途:
庭作業
運輸・通信業

庭の周囲の枝切・整理に使用しています。とても切れ味が良く、重宝しています。

対象商品:
38669504
2022-06-04
用途:
庭木の剪定
卸売・小売業

価格の割に切れ味も抜群で太い枝の剪定も楽で大満足です。ケースがあればいいなと思う

対象商品:
38669504
2022-02-08
用途:
園芸用

よく切れます。デザインも派手で、失くし難そう。長く活躍してくれそうです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする