SHS-210A TRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ) 三協リール 38669775 SHS-210A TRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ) 三協リール 38669775

TRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38669775 品番SHS-210A
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

最も汎用性の高いホースサイズと長さ。
実績のあるポリウレタンホース仕様。
使いやすさを追求したサイズ。
コンパクトなスペースに最適。
ラクラク継手採用。
SUSプロテクター標準装備。
壁面設置も可能。

寸法A(mm)314 寸法B(mm)290 寸法C(mm)152 ホース内径(Φmm)6.5 長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8 全長(m)(ホース)10 トラスコ品番365-8988 質量(kg)3.5 タイプ小型 最高使用圧力(MPa)1.4 本体質量(kg)3.5 材質(ホース)ウレタン 接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
注意
※一次側はリンバーホースではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38669775
2023-04-21
用途:
ピット エアーツール
oneK Lab 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

リール巻取り時にホースが片寄ってしまい全て巻き取れないことが多々ある

対象商品:
38669775
2021-01-14
用途:
オートバイの整備時
有限会社オンアンドオフ・タカマツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前、同じものを購入してますが、装備のグレードが上がってます。
手元の蛇腹などが使いやすくなってます。

1人が参考にしています
対象商品:
38669775
2013-04-28
用途:
掃除・タイヤ・

全開出したあとの戻りがもう一つしっくりこない・ホースの耐久性に期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
38669775
2012-11-08
用途:
エアーツールの使用

この商品は良い。使用後エアーホースの巻き取りがスムーズ(使用時の使いたい長さ付近でのロックもスムーズ)で手作業で巻き取りしてたのには戻れません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする