エアダスター用増量ノズル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38669784 品番 N-AG60S
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

小型でも通常ノズル(N-AG45)と比べて数倍の風量が得られます。

ノズル長(mm)39.0 ノズル口径(Φmm)9 ノズル取付部G1/8 用途広範囲のエアブローに。 材質黄銅棒製 質量(g)27 穴径(Φmm)(横)6.5 穴数(横)3 二面幅(mm)(六角)14 エア噴出量(L/min)590(0.5MPa時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
エアブロー

写真だけの判断だったので、形状で他のメーカーとかなり違うと思い購入したが、さほどの差はなかった。強いて言えば、頑丈な感じ?もう少し違うアングルの写真が数枚掲載されていると良い。

対象商品:
38669784
2022-04-02
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

増量ノズルの中ではポピュラーと思われるアルミ製の3倍ノズルとの比較。
結論から言うと前面で本品が勝っていると感じます。
まず増量ノズルという事で気になる吐出エアですが、本品の方が体感できるほど強いです。
直進性が強い感じを受けます。
次に装着しての操作感ですが、サイズがかなりコンパクトですので、重量差以上に軽く取り回しが良いと感じます。
最後に個人的に最も良いと感じた部分ですが、3倍ノズルで気になっていた耳にキーンと来る高周波音をほとんど感じません。
長時間使用時の疲労感はかなり異なります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする