※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カネライトフォーム E1

(26件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 38669872 品番 E15036S5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。
吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。
人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。

耐薬品性
安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、
溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル
(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)
厚さ(mm)50 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 用途RC打込用、戸建住宅用 種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b) 熱伝導率(W/mk)0.040以下 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)20以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期) 吸水量0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上 透湿係数(ng/m2sPa)145以下 燃焼性合格 グリーン購入法適合 線膨張率(cm/cm・℃)6〜8×10-5
注意
※密度、熱伝導率、圧縮強さ、曲げ強さ、吸水量、透湿係数、燃焼性については、製品規格値です。
※燃焼性の規格は「3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を超えて燃焼しない」ことです。
※膨張率はASTM法、加熱変形温度はカネカ法による測定代表値です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。また、現場送りは不可になりますので予めご了承ください。
※4トン車以上(幅2.4m、長さ9m、高さ3m)の配送となり、お届け先によっては道幅等の理由で進入不可となりお届け不可となります。トラックが侵入できない場合には、別途持ち帰り運賃が発生します。
※車上渡しのため、必ず荷受できる方のご用意をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:656

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-06
用途:
窓の遮熱
有限会社テックマネージメント 様

会社の窓が東西南に向いており遮光フィルムを張るよりはと思いこの夏は断熱材
を使用しました。室内は暗くなるけどこの異常に暑い日差しを遮った結果エアコンの効きが格段に良くなりました。

対象商品:
38669872
2025-05-01
用途:
丸ノコ作業時の敷板用途
建設業・工事業

丸ノコ作業時の敷板用に購入。厚みがある大サイズでも軽く持ち運びや設置が容易で、ノコキズが増えてもササクレなどができにくく、圧力の集中を避ければクランプ等での材固定も可能であるなど、敷板としてはベニヤ板等より扱いやすいと思います。

作業台の天板サイズにあわせて 900mm×600mm の大きさが必要でしたが、厚さ50mmとなるとカッターナイフ等での垂直カットはなかなか難しいので、丸ノコを使って切り出しました。断熱材用の専用刃もありますが刃数の多い木工刃でも代用は充分可能で、ノコ刃がフォーム材に対向しないように刃を裏返して通常とは逆向きに取り付け低速で回して切ることで、溶着を抑えオガ粉も軽減して真っ直ぐできれいな切り口が得られます。

もともとノコキズがつく敷板用途での購入なので、過去の幾つかのレビューで指摘がある多少の汚れや欠けなどは許容範囲でしたが、届いた商品に目立つ汚損や欠け等はなく、梱包も六面を覆った大きな段ボ−ル箱に入っており、現在(2025/03)は商品管理や配送時の配慮もしっかりなされているようです。

3人が参考にしています
対象商品:
38669836
2022-01-31
用途:
壁の断熱
サービス業

到着次第に北側の和室の土壁が非常に冷え防止の為、北面にはめ込み施工。室内の冷え込みが緩和されたように感じられました。色合いは丁度良いと思います

2人が参考にしています
対象商品:
38669863
2021-08-20
用途:
ペットの小屋の断熱座として

簡単に切れるので、使いやすかったです。素人だと綿の断熱材よりもとても扱いやすいでおすすめです

1人が参考にしています
対象商品:
38669845
2021-07-21
用途:
家屋修理

30年近くカネライト75mm使用してきました家屋の修理で使用しました。25mm,50mm2枚重ねで構造用合板内張前に施工しています。切り出しも寸法通りに出来、作業が楽です。丸ノコでも切ってみましたが、やはり熱には弱いようで3枚が限界でした。

3人が参考にしています
対象商品:
38669836
2020-09-10
用途:
盤内部に貼り付け。
建設業・工事業

扱いやすい。盤内部の温度が、外気の影響を受けにくくなった。

2人が参考にしています
対象商品:
38669845
2020-02-05
用途:
押入れの四方に断熱材として使用。
その他業種

軽くて作業性が良い切断も専用の鋸を購入したので容易。ただコツが必要で真っすぐ、垂直に切るのが難しかった。本体の性能は素晴らしいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
38669854
2018-12-28
用途:
簡易断熱材
ギターショップNeo 様 (卸売・小売業)

色が 温かみがあり 見た目の雰囲気も良い 断熱効果も良さそうです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする