曜日別特売
MDBBD32-300-WL-Y7BW MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBD32) SMC 38671833

※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBD32)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
300
ポートねじの種類
(-)Rc
オートスイッチ種類
D-Y7BW
注文コード
38671833
品番
MDBBD32-300-WL-Y7BW
参考基準価格(税別)¥34,270販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
ジャバラ
なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-)Rc
オートスイッチ種類
D-Y7BW
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
ロックの位置
(W)両側ロック付
マニュアル解除の形式
(L)ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする