※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ガードナー
ガードナーの クリーンルームシューズ
ガードナーの クリーンルームサンダル/スリッパ
静電サンダル踵有 625シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26.5
色
グレー
アズワン品番
61-0076-16
注文コード
38674537
品番
625-31001W265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,840
この商品は
サイズ・色・アズワン品番
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
快適性に優れた短靴タイプ
種類
クリーンシューズ
靴タイプ
サンダル
色
グレー
サイズ(cm)
26.5
機能
静電
アズワン品番
61-0076-16