ガードナー
ガードナーの クリーンルームシューズ
ガードナーの クリーンルームサンダル/スリッパ
静電サンダル踵有 625シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
38674573
品番
625-31011W300
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
快適性に優れた短靴タイプ
種類
クリーンシューズ
靴タイプ
サンダル
色
白
サイズ(cm)
30
機能
静電
アズワン品番
61-0076-20