曜日別特売
DBB24W ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 大同メタル工業 38675043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DBB24W ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 大同メタル工業 38675043
DBB24W ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 大同メタル工業 38675043

ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W

(2件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内径(Φmm)27
外径(Φmm)44
肉厚(mm)1.5
内容量1個注文コード38675043品番DBB24W
参考基準価格(税別)¥455販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。
含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
高負荷能力を発揮します。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
使用可能温度範囲が広範囲です。

ノック穴P.C.D.(mm)36(±0.12)内径(Φmm)27外径(Φmm)44肉厚(mm)1.5外径公差(mm)0/-0.25ノック穴直径(mm)3.0(+0.45/+0.20)ハウジングくぼみの深さ(mm)1.1(0/-0.25)呼び内径(mm)24内径公差(mm)+0.25/0肉厚公差(mm)-0.05/-0.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38675016
2021-09-15
用途: ハーレー アイアンスポーツ
運輸・通信業

セルモーター軸受け、プライマリー側との間に使用しました。純正やリプレイスのものはブラスのワッシャーですが、こちらの商品は工業機械向けに作られているので、メンテナンスの向上だと思い使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 38675007
2019-11-18
用途: 部品交換
農・林・水産業

安価で既存品と同一仕様が安価で入出来、満足しております。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする