コーニング
コーニングの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
コーニングの ビュレット
コーニングの ビュレット本体
ビューレット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
38675255
品番
2094-500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
仕様
目盛りの間隔(mL):5 、ストップコック口径No.:4、ストップコックスタイル:ストレートボア PTFE
容量(mL)
500
高さ(mm)
675
型番
2094-500
外径(mm)
41
アズワン品番
2-9478-02
公差(mL)
2.5