コーニング
コーニングの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
コーニングの ビュレット
コーニングの ビュレット本体
ビューレット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
38675264
品番
2103-50
参考基準価格(税別)
¥19,580
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
ビュレットの特長:クラスA、目盛りの間隔(mL):0.1 、ストップコック口径No.:2、ストップコックスタイル:ストレートボア PTFE
容量(mL)
50
高さ(mm)
750
型番
2103-50
外径(mm)
14
アズワン品番
2-9479-03
公差(mL)
0.05